Masques réutilisables - Accessoire Moldex 809001
Adaptateur de filtre à poussière série 8000
Voir les informations techniquesRéférences
Moldex :809001
Rubix :A210-6047891
Fabricant :809001
EAN :4019444000893
Détails articles : SUPPORT FILTRE A PARTICULES 8090 (SACHET 2) UE 5
Le support de filtre Moldex 809001 pour la série 8000 est une solution indispensable pour combiner la filtration des particules et des gaz. Conçu spécialement pour permettre l’installation de filtres à particules comme pré-filtres sur les filtres anti-gaz, cet adaptateur de Moldex est très simple à installer.
Caractéristiques:
Cet adaptateur permet de simplifier l'installation des filtres à particules comme pré-filtres sur les filtres anti-gaz. Facile à manipuler, il garantit une fixation sécurisée des filtres, réduisant ainsi le risque de détérioration prématurée. Sa compatibilité exclusive avec la série 8000 de Moldex en fait un choix précis et adapté aux besoins spécifiques de certaines industries. Ce support ne permet pas de monter un filtre à particule directement sur la pièce faciale, mais uniquement sur un filtre à gaz.
Spécifications:
- Modèle : Moldex 809001.
- Compatibilité : filtres à gaz de la série 8000 de Moldex.
- Garanti sans PVC.
- Poids : très léger pour un impact minimal.
- Installation : système de fixation à vis, simple et rapide.
- Conditionnement : un sachet de deux adaptateurs (pour un masque).
Normes:
Ce support de filtre n'entre pas dans le champ d'application d'une norme européenne. Cependant, il permet d'adapter des filtres à particules sur des filtres à gaz permettant à une pièce faciale d'être en conformité avec la norme EN 143:2000 + A1:2006.
Informations sur la marque:
Moldex est un leader reconnu dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine. Innovante et engagée, la marque offre des solutions haut de gamme alliant confort, durabilité et performance. Forte d’un réseau de distribution mondial, Moldex propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins des professionnels, tout en mettant l’accent sur le respect des normes environnementales. Ses produits sont conçus pour offrir une protection maximale tout en étant faciles à utiliser, répondant ainsi aux exigences des utilisateurs les plus exigeants.
Caractéristiques:
Cet adaptateur permet de simplifier l'installation des filtres à particules comme pré-filtres sur les filtres anti-gaz. Facile à manipuler, il garantit une fixation sécurisée des filtres, réduisant ainsi le risque de détérioration prématurée. Sa compatibilité exclusive avec la série 8000 de Moldex en fait un choix précis et adapté aux besoins spécifiques de certaines industries. Ce support ne permet pas de monter un filtre à particule directement sur la pièce faciale, mais uniquement sur un filtre à gaz.
Spécifications:
- Modèle : Moldex 809001.
- Compatibilité : filtres à gaz de la série 8000 de Moldex.
- Garanti sans PVC.
- Poids : très léger pour un impact minimal.
- Installation : système de fixation à vis, simple et rapide.
- Conditionnement : un sachet de deux adaptateurs (pour un masque).
Normes:
Ce support de filtre n'entre pas dans le champ d'application d'une norme européenne. Cependant, il permet d'adapter des filtres à particules sur des filtres à gaz permettant à une pièce faciale d'être en conformité avec la norme EN 143:2000 + A1:2006.
Informations sur la marque:
Moldex est un leader reconnu dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine. Innovante et engagée, la marque offre des solutions haut de gamme alliant confort, durabilité et performance. Forte d’un réseau de distribution mondial, Moldex propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins des professionnels, tout en mettant l’accent sur le respect des normes environnementales. Ses produits sont conçus pour offrir une protection maximale tout en étant faciles à utiliser, répondant ainsi aux exigences des utilisateurs les plus exigeants.
Points forts
- Installation simplifiée : fixation rapide et intuitive sur les filtres, réduisant le temps de manipulation.
- Compatibilité exclusive : conçu spécialement pour les filtres à gaz de la série 8000 de Moldex, garantissant une intégration parfaite.
- Matériaux écologiques : exempt de PVC, respectueux de l’environnement.
- Polyvalence : permet l’ajout de filtres à particules comme pré-filtres pour une filtration adaptée aux besoins spécifiques.
- Compatibilité exclusive : conçu spécialement pour les filtres à gaz de la série 8000 de Moldex, garantissant une intégration parfaite.
- Matériaux écologiques : exempt de PVC, respectueux de l’environnement.
- Polyvalence : permet l’ajout de filtres à particules comme pré-filtres pour une filtration adaptée aux besoins spécifiques.
Applications
Le support de filtre Moldex 809001 permet de combiner une filtration des particules en plus de la filtration des gaz et des vapeurs. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements professionnels exigeants où une filtration double est nécessaire : industrie manufacturière, BTP, maintenance industrielle, métallerie, tri et recyclage des déchets, etc. Cet adaptateur est uniquement destiné à être monté sur un filtre à gaz de la série 8000 de Moldex.
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur de filtre à poussière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,88 € HT
/ sachet
14,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

