Vis de réglage Spartex VSTFPT1,6X2EFA2, Diamètre de filetage: 1.6 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT1,6X2EFA2
Rubix :U600-8293111
Fabricant :0553216 2
EAN :4043377042712
VIS SS T FDU 1,6X2 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553216 2

Résumé technique

Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 1,6X2 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553216 2


Vis sans tête fendues avec pointe A2 1,6X2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
169,22 € HT
/ 200 unités
203,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

1,6 mm

Longueur

2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.