Vis de réglage Spartex VSTHCPL6X5EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL6X5EFA4
Rubix :U600-8291486
Fabricant :402646 5
EAN :4043377354327
VIS STHC BT PLAT 6X5 ISO4026 EF12H INOX A4 402646 5
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 6X5 ISO4026 EF12H INOX A4 402646 5


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 6X5 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
26,48 € HT
/ 200 unités
31,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.