Vis de réglage Spartex VSTHCC16X70EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC16X70EFA2
Rubix :U600-8292280
Fabricant :4029216 70
EAN :4043377075291
VIS STHC BT CUV 16X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029216 70

Résumé technique

Diamètre de filetage16 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 16X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029216 70


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 16X70 sw8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
340,75 € HT
/ 50 unités
408,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.