Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X70EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA12X70EFA2
Spartex :VSTHCPL12X70EFA2
Rubix :U600-8306442
Fabricant :4026212 70
EAN :4043377067999
VIS STHC BT PLAT 12X70 ISO4026 EF12H INOX A2 4026212 70

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X70 ISO4026 EF12H INOX A2 4026212 70


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 12X70 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
120,92 € HT
/ 50 unités
145,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.