Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-8X55EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-8X55EFA4
Rubix :U600-8282150
Fabricant :093948 55
EAN :4043377108333


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 8X55 EF DIN 939 INOX A4 093948 55
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 8X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur vissée (≈ 1,25 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,18 € HT
/ 200 unités
797,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm