Vis de réglage Spartex VSTFT4X10EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 417
Vis sans tête fendues à tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFT4X10EFA2
Rubix :U600-8292719
Fabricant :041724 10
EAN :4043377030405


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VT SS T BT TENON 4X10 DIN 417 EF INOX A2 041724 10
Vis sans tête fendues à tenon A2 4X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 417 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,58 € HT
/ 200 unités
145,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours