Vis de réglage Spartex VSTHCPL2,5X3EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL2,5X3EFA2
Rubix :U600-8291878
Fabricant :4026225 3
EAN :4043377068453
VIS STHC BT PLAT 2,5X3 ISO4026 EF12H INOX A2 4026225 3

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 2,5X3 ISO4026 EF12H INOX A2 4026225 3


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 2,5X3 sw1,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
50,55 € HT
/ 500 unités
60,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.