Vis de réglage Spartex VSTHCC8X12EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC8X12EFA4
Rubix :U600-8292074
Fabricant :402948 12
EAN :4043377077240
VIS STHC BT CUV 8X12 ISO4029 EF 12H INOX A4 402948 12
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 8X12 ISO4029 EF 12H INOX A4 402948 12


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 8X12 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
48,26 € HT
/ 200 unités
57,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.