Vis de réglage Spartex VSTHCC5X10EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC5X10EFA4
Rubix :U600-8292148
Fabricant :402945 10
EAN :4043377076977


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X10 ISO4029 EF 12H INOX A4 402945 10
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 5X10 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,85 € HT
/ 500 unités
53,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
10 mm