Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X100EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL8X100EFA4
Rubix :U600-8291468
Fabricant :402648 100
EAN :4043377334428


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X100 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 100
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 8X100 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 913 / iso 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,30 € HT
/ 200 unités
1 040,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
100 mm