Vis de réglage Spartex VSTHCPL3X14EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL3X14EFA4
Rubix :U600-8291745
Fabricant :402643 14
EAN :4043377354136
VIS STHC BT PLAT 3X14 ISO4026 EF12H INOX A4 402643 14
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 3X14 ISO4026 EF12H INOX A4 402643 14


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 3X14 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
64,00 HT
/ 500 unités
76,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.