Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X50EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL16X50EFA2
Rubix :U600-8291923
Fabricant :4026216 50
EAN :4043377068149
VIS STHC BT PLAT 16X50 ISO4026 EF12H INOX A2 4026216 50

Résumé technique

Diamètre de filetage16 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X50 ISO4026 EF12H INOX A2 4026216 50


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 16X50 sw8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
181,41 € HT
/ 50 unités
217,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.