Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X16EFA4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT4X16EFA4
Rubix :U600-8290970
Fabricant :402744 16
EAN :4043377072139


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X16 ISO4027 EF 12H INOX A4 402744 16
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 4X16 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,25 € HT
/ 500 unités
96,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
16 mm