Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X3EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2X3EFA2
Rubix :U600-8291040
Fabricant :402722 3
EAN :4043377070685


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X3 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 3
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2X3 sw0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,90 € HT
/ 500 unités
139,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
3 mm