Vis de réglage Spartex VSTHCPT6X10EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT6X10EFA2ISO
Rubix :U600-8290919
Fabricant :402726 10
EAN :4043377071262


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 6X10 ISO4027 EF 12H INOX A2
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 6X10 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 914 / iso 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € HT
/ 200 unités
19,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
10 mm