Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X80EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCPL8X80EFA2
Rubix :U600-8291397
Fabricant :402628 80
EAN :4043377069184
VIS STHC BT PLAT 8X80 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 80
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X80 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 80


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X80 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 913 / iso 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,90 HT
/ 200 unités
469,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (333)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.