Vis de réglage Spartex VSTHCT6X8EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT6X8EFA4
Rubix :U600-8290535
Fabricant :402846 8
EAN :4043377074751
VIS STHC BT TETON 6X8 ISO4028 EF 12H INOX A4 402846 8
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 6X8 ISO4028 EF 12H INOX A4 402846 8


Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 6X8 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout téton
24,68 € HT
/ 200 unités
29,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.