Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X20EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL8X20EFA2
Rubix :U600-8291441
Fabricant :402628 20
EAN :4043377069078
VIS STHC BT PLAT 8X20 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X20 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 20


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X20 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
51,64 HT
/ 200 unités
61,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.