Vis de réglage Spartex VSTFPT3X16EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT3X16EFA1
Rubix :U600-8293003
Fabricant :055323 16
EAN :4043377042972
VIS SS T FDU 3X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 055323 16
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 3X16 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 055323 16


Vis sans tête fendues avec pointe A1 3X16
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
109,42 € HT
/ 200 unités
131,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.