Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X16EFA2ISO, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHC4X16BTPNTOA2
Spartex :VSTHCPT4X16EFA2ISO
Rubix :U600-8290971
Fabricant :402724 16
EAN :4043377071033
VIS STHC BT PNTO 4X16 ISO4027 EF 12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X16 ISO4027 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 4X16 sw2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
54,20 € HT
/ 500 unités
65,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.