Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X100EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCPT10X100EFA2
Rubix :U600-8291385
Fabricant :4027210 100
EAN :4043377334473
VIS STHC BT PNTO 10X100 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 100
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage10 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X100 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 100


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 10X100 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 914 / iso 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,74 HT
/ 100 unités
764,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (263)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.