Vis de réglage Spartex VMH5X20EFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 464
Vis moletées, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMH5X20EFA1
Rubix :U600-8303786
Fabricant :046425 20
EAN :4043377038982


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 5X20 EF DIN 464 FORME HAUTE INOX A1 046425 20
Vis moletées, forme haute A1 5X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 464 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,26 € HT
/ 25 unités
134,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours