Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X10EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL12X10EFA4
Rubix :U600-8291990
Fabricant :4026412 10
EAN :4043377353788


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X10 ISO4026 EF12H INOX A4 4026412 10
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 12X10 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,09 € HT
/ 100 unités
97,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
10 mm