Vis de réglage Spartex VSTHCT2X2EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT2X2EFA2
Rubix :U600-8290682
Fabricant :402822 2
EAN :4043377355539
VIS STHC BT TETON 2X2 ISO4028 EF 12H INOX A2 402822 2

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 2X2 ISO4028 EF 12H INOX A2 402822 2


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 2X2 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
143,45 € HT
/ 500 unités
172,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.