Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X30EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL16X30EFA4
Rubix :U600-8291938
Fabricant :4026416 30
EAN :4043377069481


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X30 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 30
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 16X30 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,41 € HT
/ 50 unités
208,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
30 mm