Vis de réglage Spartex VSTFPT5X12EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT5X12EFA2
Rubix :U600-8292933
Fabricant :055325 12
EAN :4043377043160


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 5X12 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055325 12
Vis sans tête fendues avec pointe A2 5X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,14 € HT
/ 200 unités
128,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
12 mm