Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X45EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL8X45EFA4
Rubix :U600-8291418
Fabricant :402648 45
EAN :4043377070234


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X45 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 45
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 8X45 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,94 € HT
/ 200 unités
321,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
45 mm