Vis de réglage Spartex VSTHCT12X70EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT12X70EFA2
Rubix :U600-8290774
Fabricant :4028212 70
EAN :4043377072818
VIS STHC BT TETON 12X70 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028212 70

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 12X70 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028212 70


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 12X70 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
176,18 € HT
/ 50 unités
211,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.