Vis de réglage Spartex VSTHCC3X20EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC3X20EFA4
Rubix :U600-8292197
Fabricant :402943 20
EAN :4043377076809
VIS STHC BT CUV 3X20 ISO4029 EF 12H INOX A4 402943 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 3X20 ISO4029 EF 12H INOX A4 402943 20


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 3X20 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
110,35 € HT
/ 500 unités
132,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.