Vis de réglage Spartex VSTHCC10X45EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X45EFA2
Rubix :U600-8292457
Fabricant :4029210 45
EAN :4043377074966
VIS STHC BT CUV 10X45 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 45

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X45 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 45


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X45 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
101,69 € HT
/ 100 unités
122,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.