Vis à tôle Spartex VSTF4,8X13TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF4,8X13TXEFA2-50
Rubix :U600-8294608
Fabricant :9122248 13
EAN :4043377130457


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 4,8X13 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9122248 13
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage tôle A2-50 4,8X13 T25 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t 25 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,42 € HT
/ 100 unités
38,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours