Vis à tôle Spartex VTTFPZ6,3X32EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ6,3X32EFA4
Rubix :U600-8298071
Fabricant :79824063 32
EAN :4043377166517


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X32 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 6,3X32 PZ3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,26 € HT
/ 200 unités
97,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm