Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X70EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,9X70EFA2
Rubix :U600-8297883
Fabricant :14586239 70
EAN :4043377322357


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X70 A2 ISO 14586 T15 INOX A2 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,9X70 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 € HT
/ 500 unités
139,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm