Vis à tôle Spartex VTTCBPZ3,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCLPOZ3,9X16EFA2
Spartex :VTTCBPZ3,9X16EFA2
Rubix :U600-8306347
Fabricant :79812039 16
EAN :4043377159533
VIS TOLE TCBL PZ 3,9X16 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 3,9X16 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 3,9X16 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
76,60 € HT
/ 1 000 unités
91,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.