Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,9X13EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTTCBL3,9X13PHILA2
Spartex :VTTCBPH3,9X13EFA2
Rubix :U600-8305782
Fabricant :7981239 13
EAN :4043377160478
VIS TOLE TCB 3,9X13 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X13 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,9X13 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
65,40 € HT
/ 1 000 unités
78,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.