Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X60PZEFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB6,3X60PZEFA4
Rubix :U600-8301416
Fabricant :79814063 60
EAN :4043377162106


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TC 6,3X60 EF DIN 7981 20H PZ INOX A4 79814063 60
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 6,3X60 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,12 € HT
/ 200 unités
190,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm