Vis à tôle Spartex VTTHFPSZ4,8X13EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTHFPSZ4,8X13EFA2
Rubix :U600-8297448
Fabricant :797620248 13
EAN :4043377343086
VIS TOLE TH 4,8X13 A2 DIN 7976 ROND PA (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,8X13 A2 DIN 7976 ROND PA (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales fendues + Polyamide A2 4,8X13 SW8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
159,65 € HT
/ 500 unités
191,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.