Vis à tôle Spartex VSTCHC4,8X50EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHC4,8X50EFA2-50
Rubix :U600-8294871
Fabricant :9110248 50
EAN :4043377130006


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 4,8X50 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9110248 50
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle A2-50 4,8X50 sw 3 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw 3 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,19 € HT
/ 100 unités
71,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours