Vis à tôle Spartex VTTCB5,5X70PHEFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB5,5X70PHEFA4
Rubix :U600-8301467
Fabricant :7981455 70
EAN :4043377162878


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 5,5X70 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 5,5X70 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 € HT
/ 200 unités
171,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm