Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS6X45EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLS6X45EFA2-50
Rubix :U600-8296379
Fabricant :2712826 45
EAN :4043377210418


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET POELIER TETE FDU 6X45 EF NFE27128 A2-50 2712826 45
Vis à tête ronde large fendue A2-50 6X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | nfe 27128 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,08 € HT
/ 200 unités
164,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm