Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT4X30EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT4X30EFA2
Rubix :U600-8295331
Fabricant :910124 30
EAN :4043377363190


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 4X30 EF SP8 INOX A2 910124 30
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 4X30 SP8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,51 € HT
/ 100 unités
150,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours