Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X55PFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCTX8X55PFA2-70
Rubix :U600-8300821
Fabricant :1457928 55
EAN :4043377349385
VIS MET TC 8X55 PF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 55
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X55 PF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 55


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X55 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 14579
Diamètre métriquem8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa2-70
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,24 HT
/ 100 unités
162,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (321)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.