Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2,5X4EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU2,5X4EFA2
Spartex :VMTCF2,5X4EFA2-50
Rubix :U600-8306800
Fabricant :0084225 4
EAN :4043377007834
VIS TC FDU 2,5X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 4

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2,5X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 4


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2,5X4

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
48,30 € HT
/ 1 000 unités
57,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.