Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT2,9X19EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT2,9X19EFA2-50
Rubix :U600-8295192
Fabricant :9100229 19
EAN :4043377128294


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 2,9X19 EF SP4 INOX A2-50 9100229 19
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 2,9X19 SP4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Taille empreinte | sp4 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,23 € HT
/ 100 unités
89,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
19 mm