Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF4X10TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF4X10TXEFA2
Rubix :U600-8294590
Fabricant :912324 10
EAN :4043377131621


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 4X10 EF FIL. MET. INOX A2 912324 10
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 4X10 profil torx 20 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t 20 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,56 € HT
/ 100 unités
28,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm