Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX5X70EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX5X70EFA2-70
Rubix :U600-8299854
Fabricant :1458425 70
EAN :4043377289315


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 5X70 ISO 14584 TX25 EF INOX A2-70 1458425 70
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 5X70/70 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 966 / iso 14584 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,10 € HT
/ 200 unités
156,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm