Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X25EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX10X25EFA2-70
Rubix :U600-8301335
Fabricant :14579210 25
EAN :4043377348906


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 10X25 EF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 25
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 10X25 T50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,36 € HT
/ 100 unités
146,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm