Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X32PHEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB6,3X32PHEFA2
Rubix :U600-8299630
Fabricant :7983263 32
EAN :4043377170064
VIS TOLE TFB 6,3X32 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X32 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 6,3X32 PH3

Informations techniques


Attributs
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage6,3 mm
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
57,70 € HT
/ 200 unités
69,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.