Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF6X12EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF6X12EFA2-70
Rubix :U600-8302035
Fabricant :008426 12
EAN :4043377008800


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 6X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008426 12
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 6X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,80 € HT
/ 500 unités
123,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M6